Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATS 036T-A050 Tischnetzteil, Festspannung 5 V/DC 5 A 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1575643-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATS 036T-A050
EAN/GTIN:
     4251125200271
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 5v
tischnetzgerät
Dehner Elektronik ATS 036T-A050 Tischnetzteil, Festspannung 5 V/DC 5 A 25 W

Dehner Festspannungs-Tischnetzteil ATS 036T-A050 5 V/DC 5000mA Leistungsabgabe bis 25W

Schutzklasse 2
ErP-Konform LEVEL VI
Hoher Wirkungsgrad
5 V/DC
5 A
25 W Leistung
DC-Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm

Ausstattung:
Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf
Ausgangsstecker: Kleingerätestecker 2,1 x 5,5 mm, Polarität + innen
Sicherheit nach c-UL, TÜV, CB, PSE
Eingang: IEC 60320-C8
Schutzklasse: 2

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 5 A · Eingangsspannung (num): 110 V/AC,230 V/AC · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 160 g · Leistung: 25 W · Produktabmessung, Breite: 51 mm · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Länge: 101 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Lieferumfang:
Netzanschlusskabel IEC 60320 C7

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
34 mm
Produktabmessung, Länge:
101 mm
Produktabmessung, Breite:
51 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
5 A
Marke:
Dehner Elektronik
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
ATS 036T-A050
Eingangsspannung (num):
110 V/AC | 230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
25 W
Gewicht:
160 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: tischnetzteil dehner elektronik, Dehner Elektronik, ATS 036T-A050, Netzteil, tisch-netzteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,49*
€ 37,11*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 26,17*
€ 37,12*
€ 3,50*
ab € 40,95*
€ 54,25*
6 Tage
35
€ 6,99*
ab € 58,11*
€ 75,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.