Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Signal Construct LED-Signalleuchte Weiß 230 V/AC SWBU14628CR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-157558-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SWBU14628CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
230-V-LED-Signalleuchte SC-14 Innenreflektor IP67

LED-Signalleuchte für Schraubbefestigung im verchromten Metallgehäuse für Frontplatteneinbau. Mit 10 mm LED.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebsstrom: 3 mA · Einbau-Durchmesser: 14 mm · Farbe: Weiß · Gehäusefarbe: Weiß · Kopf-Durchmesser: 16 mm · LED-Besonderheiten: Innenreflektor,spritzwassergeschützt · Lebensdauer: Min. 60000 h · Lichtstärke I(V): 600 mcd · Material: Messing,Polycarbonat · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · Produktabmessung, Länge: 56 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 75 °C · Temperatur (min.): -35 °C · Typ: SWBU14628CR

Lieferumfang:
Befestigungsmaterial mit Außendichtring.

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gehäusefarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
56 mm
1c. Marke:
Signal Construct
Lebensdauer:
Min. 60000 h
Farbfamilie (LOV):
Weiß
Farbfamilie (neu):
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
LED-Besonderheiten:
Innenreflektor | spritzwassergeschützt
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Material:
Messing | Polycarbonat
Lichtstärke I(V):
600 mcd
Einbau-Durchmesser:
14 mm
Betriebsspannung:
230 V/AC
Typ:
SWBU14628CR
Kopf-Durchmesser:
16 mm
Betriebsstrom:
3 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
75 °C
Temperatur (min.):
-35 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, meldeleuchte weiß 230 v, kontrolllampe 230v, kontrollleuchte ip67, Signal Construct, SWBU14628CR, N/A, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 5,83*
€ 8,53*
€ 4,00*
ab € 5,76*
€ 8,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.