Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED-Signalleuchte Gelb 24 V/DC SKRD05104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-157552-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SKRD05104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte
Meldelampe
LED Signallampe 5 mm

Snap-in Montage

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötfahne · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 15 mA · Einbau-Durchmesser: 5 mm · Farbe: Gelb · Gehäusefarbe: Gelb · Kopf-Durchmesser: 5.6 mm · LED-Besonderheiten: Aussenreflektor · Montageart (LEDs): SnapIn · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · RoHS-konform: Ja · Typ: SKRD05104

Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, meldeleuchte gelb led 24 v, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Signal Construct, SKRD05104, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,48*
€ 3,93*
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.