Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED-Signalleuchte Gelb Rund 230 V/AC SKGU10128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-157507-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SKGU10128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED Anzeigelampen
LED Bedrahtet
Symbolleuchte, Einbau-Ø 10 mm

Für Snap-In-Befestigung mit flachem, oberflächenmattem Blendenkopf mit sehr gutem Ein-/Aus-Kontrast.

Ausstattung:
Einweg-Gleichrichtung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebsstrom: 20 mA · Einbau-Durchmesser: 10.2 mm · Farbe: Gelb · Form (Typ): Rund · Gehäusefarbe: Gelb · LED-Besonderheiten: Symbol · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED-Signalleuchte · Material: Polycarbonat · Montageart (LEDs): SnapIn · Produktabmessung, Ø: 9.8 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: SKGU10128

Hinweis:
Abbildung ähnlich - bitte beachten Sie unbedingt die Angaben zu Form und Farbe der Symbolleuchte.
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, meldeleuchte 230v gelb, led anzeigelampen, kontrolllampe 230v, Signal Construct, SKGU10128, LED, signalleuchte
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,20*
€ 3,30*
€ 6,95*
ab € 2,73*
€ 3,32*
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 4,34*
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 5,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
55001250*B
ab € 0,33*
Zubehör
RS Pro
51002050*B
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.