Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Basetech BT-DOCKING-01 USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) SATA 1 Port Festplatten-Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1574936-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-1574936
EAN/GTIN:
     4016139293189
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Basetech USB 3.0 Festplatten Dockingstation BT-DOCKING-01

Ideal für Datensicherung ausgebauter SATA-Festplatten
Ermöglicht USB 3.0 Übertragungsraten bis zu 5 GBit/s (Super Speed)
Taste zum Auswerfen der Festplatte
LEDs für eine einfache Status-Überwachung (Power + Datenfluss)
Für 6,4 cm (2,5“) und 8,9 cm (3,5“) SATA-Festplatten

Mit dieser Dockingstation können Sie interne 6,4 cm (2,5“) oder 8,9 cm (3,5“) SATA-Festplatten ohne Gehäuse zum Sichern von wertvollen Daten verwenden. Der Plattenwechsel ist im Handumdrehen möglich. Sie wird einfach mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB 3.0 Kabel an dem Computer angeschlossen. Mittels LED werden Stromversorgung und Datenfluss angezeigt. Durch Drücken der Auswurftaste wird die Verbindung getrennt und die Festplatte kann entnommen werden.

Backup für den Tresor
Nutzen Sie die Dockingstation doch einfach für Backups, denn nirgends sind Ihre Daten sicherer wie auf einer Festplatte im Tresor.

SuperSpeed USB 3.0
Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie USB-Festplatten, Digital-Kameras oder Camcorder via USB 3.0 mit Ihrem Computer. Große Datenmengen wie HD-Filme und Fotos übertragen Sie innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s. Im Vergleich zu USB 2.0 nutzen Sie ab sofort die zehnfache Geschwindigkeit. Natürlich ist der Hub auch abwärtskompatibel zu älteren USB Generationen.

Technische Daten:
Anschluss (Computer): USB 3.0 · Anschluss (Festplatte): SATA · Gewicht: 450 g · Produkt-Art: Festplatten-Dockingstation · Produktabmessung, Breite: 133 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 75 mm · Unterstützte Speicherkapazität: 6 TB

Lieferumfang:
Festplatten-Dockingstation,USB-Kabel (1 m),Netzteil (12V / 2A),Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Windows® XP und höher,Mac OS 10.6.8 und höher,Linux Ubuntu 13.02 und höher

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
75 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
133 mm
1c. Marke:
Basetech
Anschluss (Computer):
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Anschluss (Festplatte):
SATA
Port (Nur für Titel):
1 Port
Unterstützte Speicherkapazität:
6 TB
Gewicht:
450 g
Produkt-Art:
Festplatten-Dockingstation
Weitere Suchbegriffe: hdd docking station, docking station, Basetech, BT-1574936, BT-DOCKING-01, Festplatten docking
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,18*
€ 26,53*
Lager 102
201
Frei Haus
ab € 22,81*
€ 26,55*
€ 3,50*
ab € 25,16*
€ 29,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.