Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4724427 USB Kabel USB 2.0 3 m USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-4724427 USB Kabel USB 2.0 3 m USB A Micro-USB B Schwarz
Renkforce RF-4724427 USB Kabel USB 2.0 3 m USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1574809-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4724427
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a buchse
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/28
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom (max.)
0.5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,80*
Lager 102
615
1
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 4,82*
8 Tage
615
5
€ 6,99*
ab € 5,68*
€ 7,80*
8
€ 6,95*
ab € 6,00*
€ 8,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4032114
€ 2,81*
Sonstiges
Renkforce
RF-4097202
€ 4,04*
Sonstiges
Renkforce
RF-4538152
€ 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.