Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1574788 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 1 Stück Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1574788-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1574788
EAN/GTIN:
     4016139292885
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit USB
Renkforce 1574788 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 1 Stück Schwarz 1 St.

8fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste mit USB

Aufladen von zwei USB-Geräten gleichzeitig
Mit Berührungs- und Überspannungsschutz

8 Anschlüsse + 2 USB-Ladebuchsen
Zum Anschluss von bis zu acht Geräten geeignet. Außerdem ist die Steckdosenleiste mit 2 USB-Ladebuchsen ausgestatten.
Mit dem 2-poligen Ein-/Ausschalter können Sie ganz einfach die ganze Steckdosenleiste schalten.

Zuverlässiger Überspannungsschutz
Ebenso sind die angeschlossenen Geräte vor Überspannung durch bspw. indirekten Blitzeinschlag und geschützt. Die Steckdose verfügt außerdem über eine Funktionskontroll- und Erdungsanschlussanzeige.

Ausstattung:
8 Anschlüsse · Zusätzlich 2 USB-Ladebuchsen · Berührungs- und Überspannungsschutz · Funktionskontrollanzeig · Erdungsanschlussanzeige

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): max. 3680 W · Betriebsspannung: 250 V · Einsatzort: Innenbereich · Funktionsanzeige: optisch · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Material: PP · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Montageart: Montagelöcher · Produktabmessung, Breite: 118 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Länge: 280 mm · Steckdosen-Anzahl: 8 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit USB,erhöhter Berührungsschutz,Überspannungsschutz · Weitere technische Daten: USB-Anschlüsse: 2x, Ausgangsspannung 5V/DC, Ausgangsstrom gesamt max. 2,1 A · Temperatur: -10 bis +50 °C · Luftfeuchte: 10% bis 90% · Überspannungsschutz für: Steckdosen

Lieferumfang:
Steckdosenleiste,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Länge:
280 mm
Produktabmessung, Breite:
118 mm
Marke:
Renkforce
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
schwarz
Funktionsanzeige:
optisch
Material:
PP
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit USB | erhöhter Berührungsschutz | Überspannungsschutz
Überspannungsschutz für:
Steckdosen
Montageart:
Montagelöcher
Betriebsspannung:
250 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
max. 3680 W
Steckdosen-Anzahl:
8
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,33*
€ 23,34*
Lager 102
859
Frei Haus
ab € 16,23*
€ 23,36*
€ 3,50*
ab € 33,98*
€ 45,45*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 34,99*
€ 46,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.