Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

REV 0019221000 Schutzkontaktkupplung Polycarbonat, Gummi (Künstlich) 250 V Rot, Schwarz IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1574624-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0019221000
EAN/GTIN:
     4006341710581
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schuko-kupplung gummi ip44
Profi Gummi-Kupplung mit Deckel

Mit selbstschließendem Klappdeckel
Spritzwassergeschützt: IP 44
Erhöhter Berührungsschutz

Die Profi Gummi Kupplung mit Deckel von REV besticht nicht nur durch das ansprechende Design, sondern vor allem durch seine hochwertige Qualität.
Das stabile Design Gehäuse bietet einen großen Anschlussraum für leichtes Verdrahten, und ist darüber hinaus auch noch schlag- und stoßfest. Die robuste Ausführung wird mit einer großen Kabel-Knickschutztülle geliefert. Ein weiteres Produkthighlight ist die neuartige Zugentlastung für die Kabelfixierung.
Mit dem zweifarbigen Polycarbonat-Gummi-Gehäuse besitzt die Kupplung außerdem eine gute Griffigkeit.
Für Leitungen von einen Querschnitt von 8 mm -11,9 mm (z.B. H05RR-F 3G1,5 mm² bis H07RN-F3G1,5 mm²) geeignet.

Technische Daten:
Belastbarkeit (max.): 16 A · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Material: Polycarbonat,Gummi (Künstlich) · Nennspannung: 250 V · Produkt-Art: Schutzkontaktkupplung · Schutzart: IP44 · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
1c. Marke:
REV
Schutzart:
IP44
Farbe:
rot | schwarz
Material:
Polycarbonat | Gummi (Künstlich)
Stecker-Ausführung:
gerade
Nennspannung:
250 V
Belastbarkeit (max. A):
16 A
Produkt-Art:
Schutzkontaktkupplung
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, schuko-kupplung gummi, 4006341710581, REV, 0019221000, Schukostecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,61*
€ 6,50*
4 Tage
19
€ 9,90*
ab € 5,25*
€ 6,52*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 8,21*
€ 4,70*
ab € 7,87*
€ 9,44*
46 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 8,58*
€ 10,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.