| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1574622-BP Herst.-Nr.: 0018211000 EAN/GTIN: 4006341710567 |
| |
|
| | |
| REV 0018211000 Schutzkontaktstecker Polycarbonat,Gummi 230 V Rot,Schwarz IP44
Profi Gummi-Stecker
Innovative, anwendergerechte Verbindungstechnik Spritzwassergeschützt: IP 44 Polycarbonat Steckereinsatz
Der Profi Gummi Stecker von REV besticht nicht nur durch sein ansprechendes Design, sondern vor allem durch seine hochwertige Qualität. Das stabile Design-Gehäuse bietet einen großen Anschlussraum für leichtes Verdrahten. Die robuste Ausführung wird mit einer großen Kabel-Knickschutztülle geliefert. Mit dem zweifarbigen Polycarbonat-Gummi-Gehäuse besitzt der Stecker außerdem eine gute Griffigkeit. Für Leitungen von einen Querschnitt von 8 mm -11,9 mm (z.B. H05RR-F 3G1,5 mm² bis H07RN-F3G1,5 mm²) geeignet. Mit 2 Schutzkontakt-Systemen für Seiten- und Mittelschutz-Kontaktsystem.
Technische Daten: Belastbarkeit (max. A): 16 A · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Material: Polycarbonat,Gummi · Nennspannung: 230 V · Schutzart: IP44 · Stecker-Ausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Rot | Schwarz | Marke: | REV | Schutzart: | IP44 | Farbe: | rot | schwarz | Material: | Polycarbonat | Gummi | Stecker-Ausführung: | gerade | Nennspannung: | 230 V | Belastbarkeit (max. A): | 16 A | Produkt-Art: | Schutzkontaktstecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,38* | € 6,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,0598* | € 7,3098* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,94* | € 7,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,23* | € 7,51* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,53* | € 11,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|