Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RJ45 Netzwerk Adapter CAT 6a [1x RJ45-Buchse - 1x RJ45-Buchse] Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1574604-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4723812
EAN/GTIN:
     4016139292816
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Renkforce RJ45 Netzwerk Adapter CAT 6a [1x RJ45-Buchse - 1x RJ45-Buchse] Weiß

Renkforce RJ45 Doppelkupplung CAT 6A

Zum Verbinden von 2 Netzwerkkabeln
Kategorie 6A (Getestet bei 500 MHz)
1:1 verdrahtet für alle gängigen Patchkabel
Echte Metallabschirmung (kein bedampfter Kunststoff)

Kabelkupplung zum bequemen Verbinden bzw. Verlängerung zweier Netzwerkkabel.

Gegen Störeinflüsse von außen geschützt
Die robuste Metallkupplung sorgt für beste Schirmungseigenschaften und garantiert eine zuverlässige Signalübertragung. Diese Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet eine störsichere Datenübertragung.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Adapter · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: 1:1 verdrahtet, geschirmt

Hinweis:
Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen.
Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Buchse
Marke:
Renkforce
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Farbe:
weiß
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
Produkt-Art:
Netzwerk Adapter
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, modularbuchsen rj45 cat 6a, adapter rj-45, renkforce adapter rj 45, Renkforce, RF-4723812, Netzwerk-Kupplung, Ethernet-Kupplung, Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,56*
€ 7,28*
Lager 102
2385
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 7,29*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,57*
€ 3,50*
ab € 21,07*
€ 29,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.