Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M29078 Heimwerker Werkzeugkoffer bestückt 160teilig (L x B x H) 454 x 350 x 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1574125-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M29078
EAN/GTIN:
     4003315715931
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Werkzeugkoffer bestückt 160tlg.

Koffer aus Aluminium und abschließbar

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Heimwerker · Gewicht: 10.4 kg · Material: Aluminium · Produkt-Art: Werkzeugkoffer bestückt · Produktabmessung, Breite: 350 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Länge: 454 mm

Lieferumfang:
Fach 1: Wasserwaage 400 mm · Sägebogen 150 mm (6") · 6 Ersatzsägeblätter · Cutter 18 mm · 10 x Abbrechklingen · Elektrikerschere 180 mm · 9 Winkelschraubendreher, innen 6-kt CV Stahl SW 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm · Fach 2: Schraubendreher Kreuzschlitz PH1 x 75, PH 2x100 mm, Pozidrive PZ 1 x 75 mm, PZ 2 x 100 mm, Schlitz 1,0 x 5,5 x 100, 1,2 x 6,5 x 125 mm, 1,2 x 8,0 x 150 mm · 2 Feinmechaniker Schraubendreher Schlitz 2,5 x 50 mm, Kreuzschlitz PH00 x 50 mm · Spannungsprüfer 100-250 V, GS-geprüft · 60 Bits, 25 mm, CV Stahl · Schnellwechselbithalter · Schraubegriff für Bits · Fach 3: Wasserpumpenzange · Kombizange · Seitenschneider · Spitzzange · Gabel-Ringschlüssel CV Stahl SW 8/10/11/12/13 mm · 2 Meißel · Körner · Durchtreiber · Splinttreiber · Fach 4: Umschaltknarre 1/2" · Umschaltknarre 1/4" · Verlängerungen CV Stahl 1/4" 50 mm, 1/2" 125 mm, 1/2" x 250 mm · T-Gleitgriff-Adapter, 10x 12,5 mm CV Stahl · 15 Steckschlüsseleinsätze 1/2" CV Stahl SW 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24 mm · 13 Steckschlüssel-Einsätze 1/4", CV-Stahl, SW 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 · Bit-Adapter 1/4" · 2 Zündkerzeneinsätze, CV Stahl, 12,5 mm 16 mm + 21 mm · 2 x Kardangelenk CV Stahl, 12,5 mm · Schraubgriff 6,3 mm CV Stahl · Flexible Verlängerung 6,3 x 150 mm · T-Gleitgriff 6,3 mm CV Stahl · Bandmaß 3 m · Schlosserhammer 300 g.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 454 x 350 x 135 mm
Produktabmessung, Höhe:
135 mm
Produktabmessung, Länge:
454 mm
Produktabmessung, Breite:
350 mm
Marke:
Brüder Mannesmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
160teilig
Material:
Aluminium
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Heimwerker
Gewicht:
10.4 kg
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer bestückt
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zündkerzenschlüssel, mannesmann alu werkzeugkoffer, modul werkzeuge, mannesmann werkzeugsatz, Brüder Mannesmann, M29078, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugkoffer ohne Werkzeuge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 144,84*
€ 175,38*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 153,21*
€ 175,39*
€ 5,50*
ab € 155,95*
€ 180,19*
€ 3,50*
ab € 162,56*
€ 187,73*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 166,29*
€ 197,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,10*
€ 234,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,38*
€ 228,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,07*
€ 217,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,29*
€ 197,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.