Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kaiser Fototechnik R60 LED Ringleuchte Anzahl LEDs=60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1574111-BP
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     3252
EAN/GTIN:
     4016139288697
Suchbegriffe:
Kaiser Fototechnik
3252
R60
N/A
Kaiser LED Ringleuchte R60

Optimale Beleuchtung beim Fotografieren

Leichtes, kompaktes Gehäuse mit integrierten Batteriefächern, daher muss kein separates Batteriegehäuse an der Kamera befestigt werden. Spannungsversorgung über 4 Mignon (AA)-Batterien oder Akkus. Anschlussmöglichkeit für optionales Netzteil.

Technische Daten:
Anzahl LEDs: 60 · Betriebsdauer: 120 min · Gewicht: 128 g · Lichtleistung: 2300 lx · Produkt-Art: LED Ringleuchte

Lieferumfang:
Adapterringe 49/52/55/58/62/67 mm

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Kaiser Fototechnik
Anzahl LEDs:
60
Lichtleistung:
2300 lx
Betriebsdauer:
120 min
Gewicht:
128 g
Produkt-Art:
LED Ringleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 66,15*
€ 71,52*
€ 4,00*
ab € 75,12*
€ 80,45*
Lager 102
Frei Haus
ab € 77,68*
€ 82,89*
€ 3,50*
ab € 84,89*
€ 90,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,89*
€ 96,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,49*
€ 93,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,20*
€ 90,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,68*
€ 90,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.