Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1574104-BP Herst.-Nr.: 61430 EAN/GTIN: 4044144614309 |
| |
|
|  |  |
 | Lancom Systems LANCOM GS-1108P Netzwerk Switch
Lancom 8-Port Gigabit Ethernet Switch mit Power over Ethernet
Kompakter 8-Port Gigabit Ethernet Switch für die zuverlässige Vernetzung von Small Offices und effiziente Stromversorgung von PoE-fähigen Netzwerkkomponenten PoE-Unterstützung nach IEEE 802.3af/at mit 60 W Leistungsaufnahme für eine effiziente und zentrale Stromversorgung Integriertes Netzteil und leiser Lüfter Robustes, stoßunempfindliches Metallgehäuse mit maximaler Rutschfestigkeit Adapter für Montage im 19”-Schrank im Lieferumfang enthalten
Der LANCOM GS-1108P ist ideal für den Einsatz in kleineren Büros, Geschäftsräumen und Home Offices. Er ermöglicht eine zuverlässige Vernetzung von bis zu 8 Netzwerkkomponenten und eignet sich aufgrund einer Switching-Kapazität von bis zu 16 GBit/s zur Weiterleitung großer Datenmengen. Dank der Unterstützung von Power over Ethernet nach IEEE 802.3af/at auf allen Ports bietet der Switch eine effiziente Stromversorgung von PoE-fähigen Netzwerkkomponenten – eine separate Stromverkabelung entfällt. Der Switch verfügt zudem über ein integriertes Netzteil und ist aufgrund seines robusten, rutschfesten Metallgehäuses weniger empfindlich gegenüber leichten Stößen. Im Lieferumfang enthalten sind zudem Adapter für den Einbau in 19“-Schränke.
Hohe Leistungsfähigkeit auf 8 Ports Der LANCOM GS-1108P ist ausgestattet mit 8 Gigabit Ethernet-Ports. Mit einem Datendurchsatz von 16 GBit/s auf der Backplane bietet er volle Performance auch bei hoher Auslastung. Damit bildet der Switch die leistungsstarke Grundlage für moderne Netzwerkinfrastrukturen in Small und Home Offices.
Zentrale Stromversorgung ohne zusätzliche Verkabelung Als leistungsstarker PoE-Switch versorgt der LANCOM GS-1108P angeschlossene PoE-Endgeräte ohne zusätzliche Netzteile oder Stromverkabelungen. Dabei unterstützt er beide Power over Ethernet-Standards IEEE 802.3af und IEEE 802.3at (PoE+). Dank hoher Leistungsreserven und einer Gesamtleistung von 60 Watt ist er somit ideal für die effiziente Stromversorgung von PoE-Endgeräten.
Platzsparend und leise Dank des integrierten Netzteils ist der LANCOM GS-1108P platzsparend, so dass er auch in kleinsten Büros ohne großen Aufwand untergebracht werden kann. Sein integrierter Lüfter ist sehr leise und macht den Switch zu einem optimalen Desktop-Switch in kleinen Installationen.
Robustes Metallgehäuse Das robuste und rutschfeste Metallgehäuse schützt den Desktop-Switch optimal gegen äußere Einflüsse, denn es ist weniger empfindlich gegenüber leichten Stößen. Der mitgelieferte Adapter ermöglicht zusätzlich die zur Montage in einem 19"-Schrank.
Technische Daten: Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: 8 x · Gewicht: 1000 g · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Tiefe: 135 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): RJ45 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Durchsatz: 16 GBit/s
Lieferumfang: Ethernet Switch,Kaltgeräte Netzkabel,Zwei 19" Motagewinkel,Handbuch
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Tiefe: | 135 mm | Produktabmessung, Höhe: | 44 mm | Produktabmessung, Breite: | 220 mm | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | RJ45 | Stromversorgung (LOV): | netzbetrieben | Typ (Hersteller-Typ): | LANCOM GS-1108P | Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: | 8 x | Gewicht: | 1000 g | Produkt-Art: | Netzwerk Switch |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04044144614309, Lancom Systems, 61430, LANCOM GS-1108P, Lan Verteiler |
|  |  |
|  |  | Angebote (22) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 125,34* | € 154,17* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 127,38* | € 155,31* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,79* | ab € 128,47* | € 156,56* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,45* | ab € 131,60* | € 160,34* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 182,76* | € 201,54* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|