Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1573977-BP Herst.-Nr.: 1624139 EAN/GTIN: 4055626241555 |
| |
|
|  |  |
 | Phoenix Contact 1624139 eMobility Montagerahmen Typ 1
Halterung Parkposition
Ladestecker: Typ 1 Lademodus: Mode 3 Schutzart: IP54
Halterung für Fahrzeug-Ladestecker als Parkposition an Ladestationen (EVSE), Typ 1, SAE J1772.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Lademodus (eMobility): Mode 3 · Ladestecker (eMobility): Typ 1 · Normen/Prüfzeichen: SAE J1772 · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 37.5 mm · Schutzart: IP54
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 75 mm | Produktabmessung, Länge: | 37.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 75 mm | Schutzart: | IP54 | Ladestecker (eMobility): | Typ 1 | Lademodus (eMobility): | Mode 3 | Normen/Prüfzeichen: | SAE J1772 | Produkt-Art: | eMobility Montagerahmen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Phoenix Contact, 1624139, EV-T1AC-PARK |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | | 7 |  | Frei Haus | ab € 16,60* | € 20,92* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 15,90* | € 21,78* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 16,01* | € 21,98* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 16,07* | € 22,10* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 21,59* | € 29,60* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|