Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1573926-BP Herst.-Nr.: 1627635 EAN/GTIN: 4055626346083 |
| |
|
|  |  |
 | Phoenix Contact 1627635 eMobility Montagerahmen mit Deckel Typ 2
Schutzdeckel
Ladestecker: Typ 2 Lademodus: Mode 3 Schutzart: IP54
Selbstschließender Klappdeckel für Infrastruktur-Ladedose, Typ 2, IEC 62196-2, Gewinde: Sechsrund-Schraube 30 x 12 (im Lieferumfang enthalten).
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Lademodus (eMobility): Mode 3 · Ladestecker (eMobility): Typ 2 · Normen/Prüfzeichen: IEC 62196-2 · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 93.7 mm · Produktabmessung, Länge: 32.5 mm · Schutzart: IP54
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 93.7 mm | Produktabmessung, Länge: | 32.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 85 mm | Schutzart: | IP54 | Ladestecker (eMobility): | Typ 2 | Lademodus (eMobility): | Mode 3 | Normen/Prüfzeichen: | IEC 62196-2 | Produkt-Art: | eMobility Montagerahmen mit Deckel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Phoenix Contact, 1627635, EV-T2SC-EM |
|  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 32,26* | € 43,26* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 33,45* | € 43,28* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 32,84* | € 43,78* |  |  |  | | 32 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 33,95* | € 43,87* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 43,95* | € 55,89* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|