Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1573761 LED bedrahtet Blau Rund 10 mm 1800 mcd 25 ° 20 mA 3.1 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1573761-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1573761
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet
Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 25 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Durchlassspannung U(F): 3.1 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farbe: Blau · Gehäuseart (LEDs): 10 mm · Inhalt: 1 St. · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED bedrahtet · Lichtstärke I(V): 1800 mcd · Linsenform: Rund · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: 1573761 · Wellenlänge: 465 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1573761, LED 10mm, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,89*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,15*
€ 791,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,61*
€ 680,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 539,27*
€ 641,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 501,89*
€ 597,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.