Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

5 Z 4 Elektronenröhre Gleichrichter 400 V 125 mA Polzahl: 5 Sockel: Oktal Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-157375-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5 Z 4
EAN/GTIN:
     4016138680867
Suchbegriffe:
Anzeigeröhre
Elektronenröhre
Empfängerröhre
Fotoröhre
Elektronenröhre

Obwohl elektronische Röhren, Röhrenfassungen und Zubehör seit ca. 35 Jahren nicht mehr in der Massenproduktion eingesetzt werden, wird man diese auch in Zukunft nach wie vor in qualitativ hochwertigen Verstärkern, Geräten (alte und neue) für die Musikindustrie, Messgeräten, industriellen Anwendungen, Instituten und Museen benötigen.

Technische Daten:
Anodenspannung U(A): 400 V · Anodenstrom I(A): 125 mA · Ausführung (Röhren): Gleichrichter · Heizspannung U(F): 5 V · Heizstrom I(F): 2 A · Inhalt: 1 St. · Polzahl: 5 · Produkt-Art: Elektronenröhre · Produktabmessung, Breite: 26.99 mm · Produktabmessung, Höhe: 68.26 mm · Sockel: Oktal · Typ (Hersteller-Typ): 5 Z 4

Hinweis:
Die Lieferung kann von der Abbildung abweichen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
68.26 mm
Produktabmessung, Breite:
26.99 mm
Ausführung (Röhren):
Gleichrichter
Typ (Hersteller-Typ):
5 Z 4
Anodenstrom I(A):
125 mA
Anodenspannung U(A):
400 V
Heizstrom I(F):
2 A
Heizspannung U(F):
5 V
Polzahl:
5
Sockel:
Oktal
Produkt-Art:
Elektronenröhre
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 10,00*
€ 14,25*
€ 4,00*
ab € 11,57*
€ 14,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
120537
ab € 3,56*
Sonstiges
k.A.
150104
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.