Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1573677 LED bedrahtet Gelb Rund 3 mm 1800 mcd 25 ° 20 mA 2.1 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1573677-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1573677
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 25 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Durchlassspannung U(F): 2.1 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farbe: Gelb · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Inhalt: 1 St. · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED bedrahtet · Lichtstärke I(V): 1800 mcd · Linsenform: Rund · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: 1573677 · Wellenlänge: 588 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1573677, LED 3mm, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,44*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,97*
€ 209,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,56*
€ 185,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.