Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1573672 LED bedrahtet Rot Rund 3 mm 1800 mcd 25 ° 20 mA 2.1 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1573672-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1573672
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 25 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Durchlassspannung U(F): 2.1 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farbe: Rot · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Inhalt: 1 St. · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED bedrahtet · Lichtstärke I(V): 1800 mcd · Linsenform: Rund · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: 1573672 · Wellenlänge: 628 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1573672, LED 3mm, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,91*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,65*
€ 173,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,23*
€ 153,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.