Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SMD-LED 3528 Warm-Weiß 1300 mcd 120 ° 25 mA 3.3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1573668-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1573668
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Ausführung (allgemein): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 3528 · Durchlassspannung U(F): 3.3 V · Durchlassstrom I(F): 25 mA · Farbe: Warm-Weiß · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): SMD-LED · Lichtstärke I(V): 1300 mcd · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: 1573668

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1573668, led, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,75*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,88*
€ 396,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,54*
€ 346,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 276,17*
€ 328,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 255,75*
€ 304,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 949,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.