Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SMD-LED 3528 Blau 380 mcd 120 ° 25 mA 3.3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1573665-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1573665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Ausführung (allgemein): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 3528 · Durchlassspannung U(F): 3.3 V · Durchlassstrom I(F): 25 mA · Farbe: Blau · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): SMD-LED · Lichtstärke I(V): 380 mcd · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: 1573665 · Wellenlänge: 465 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1573665, led, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,16*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,53*
€ 582,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,99*
€ 489,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 395,25*
€ 470,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 366,16*
€ 435,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 942,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.