Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SMD-LED 1206 Gelb 130 mcd 120 ° 20 mA 2.15 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1573657-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1573657
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Ausführung (allgemein): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1206 · Durchlassspannung U(F): 2.15 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farbe: Gelb · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): SMD-LED · Lichtstärke I(V): 130 mcd · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: 1573657 · Wellenlänge: 588 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1573657, led, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,84*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,61*
€ 253,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,53*
€ 214,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 153,84*
€ 183,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 942,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.