Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS SMD-LED 0603 Grün 500 mcd 120 ° 25 mA 2.15 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1573645-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1573645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Ausführung (allgemein): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0603 · Durchlassspannung U(F): 2.15 V · Durchlassstrom I(F): 25 mA · Farbe: Grün · Lichtstärke I(V): 500 mcd · Produkt-Art: SMD-LED · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: 1573645 · Wellenlänge: 525 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Wellenlänge:
525 nm
Farbfamilie (LOV):
Grün
Farbfamilie (neu):
grün
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0603
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Ausführung (allgemein):
Klar
Durchlassstrom I(F):
25 mA
Durchlassspannung U(F):
2.15 V
Lichtstärke I(V):
500 mcd
Abstrahlwinkel:
120 °
Typ:
1573645
Temperatur (max.):
80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1573645, N/A, LED, smd led
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,36*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,40*
€ 0,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,36*
€ 0,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,32*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 911,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.