Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it SBC-MotoDriver2 Entwickler-Platine 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1573541-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     SBC-MotoDriver2
EAN/GTIN:
     4250236815138
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Joy-it SBC-MotoDriver2 Entwickler-Platine 1 St.

Joy-iT Motormodul (2/4Phasen, L298N)

Der MotoDriver2 ist eine Erweiterungsplatine die schnell und einfach an Ihren Einplatinencomputer
angeschlossen werden kann und sowohl die Steuerung, als auch die Stromversorgung von zwei Gleichstrommotoren ermöglicht. Zusätzliche Stromversorgungen für die Motoren oder große Mengen an Kabeln sind nun nicht mehr nötig. Das Erweiterungsboard ermöglicht die Steuerung mit einer konstanten Spannung zwischen 5V und 35V.

Technische Daten:
Passend für (Einplatinen-Computer): Arduino,Banana Pi,Cubieboard,pcDuino,Raspberry Pi®,Raspberry Pi® 2 B,Raspberry Pi® 3 B,Raspberry Pi® A+,Raspberry Pi® A, B, B+ · Produktabmessung, Breite: 43 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Weitere technische Daten: Treiber: L298N · Leistung: 25W.

Lieferumfang:
Platine

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
43 mm
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Produktabmessung, Breite:
43 mm
Marke:
Joy-it
Passend für (Einplatinen-Computer):
Arduino | Banana Pi | Cubieboard | pcDuino | Raspberry Pi® | Raspberry Pi® 2 B | Raspberry Pi® 3 B | Raspberry Pi® A+
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, SBC-MotoDriver2, Motormodul, 2 u. 4 Phasen, 6 bis 12V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,27*
€ 7,98*
Lager 102
187
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 7,99*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 12,82*
€ 18,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.