Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Thomsen LED-3-BLINK-GRÜN-3000 LED bedrahtet Grün Rund 3 mm 3000 mcd 60 ° 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1573531-BP
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     LED-3-BLINK-GRÜN-3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
LED bedrahtet 3mm

Blink LED 3mm UV resistent hohe Helligkeit

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung (LEDs): Gefärbt,Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Betriebsspannung: 3.5 V · Betriebsstrom: 20 mA · Blink-Frequenz: 1.8 Hz · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farbe: Grün · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Inhalt: 1 St. · LED-Besonderheiten: blinkend · Lichtstärke I(V): 3000 mcd · Linsenform: Rund · Produkt-Art: LED bedrahtet · Produktabmessung, Länge: 31.3 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: Grün · Wellenlänge: 525 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
31.3 mm
1c. Marke:
Thomsen
Wellenlänge:
525 nm
Farbfamilie (LOV):
Grün
Farbfamilie (neu):
grün
Gehäuseart (LEDs):
3 mm
LED-Besonderheiten:
blinkend
Linsenform:
Rund
Ausführung (LEDs):
Gefärbt | Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
THT
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Lichtstärke I(V):
3000 mcd
Abstrahlwinkel:
60 °
Betriebsspannung:
3.5 V
Blink-Frequenz:
1.8 Hz
Typ:
Grün
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Thomsen, LED-3-BLINK-GRÜN-3000, N/A, Blink LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,68*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.