Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thomsen LED-3-BLINK-GELB-330 LED bedrahtet Gelb Rund 3 mm 330 mcd 60 ° 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-1573529-BP
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     LED-3-BLINK-GELB-330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
LED bedrahtet 3mm

Blink LED 3mm UV resistent hohe Helligkeit

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung (LEDs): Gefärbt,Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Betriebsspannung: 3.5 V · Betriebsstrom: 20 mA · Blink-Frequenz: 1.8 Hz · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farbe: Gelb · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Inhalt: 1 St. · LED-Besonderheiten: blinkend,LED 3 mm · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED bedrahtet · Lichtstärke I(V): 330 mcd · Linsenform: Rund · Produktabmessung, Länge: 31.3 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: Gelb · Wellenlänge: 590 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: Thomsen, LED-3-BLINK-GELB-330, Blink LED, 3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,76*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,99*
€ 560,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,21*
€ 448,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 306,76*
€ 365,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.