Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais 1 St. PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 1 Phoenix Contact Betriebsspannung: 24 V/DC 5 Schließer, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1573048-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2981156
EAN/GTIN:
     4017918949044
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Sicherheitsrelais

Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztürüberwachung bis SIL 3 oder Kat. 4, PL e nach EN ISO 13849, automatische oder manuelle Aktivierung. Kontaktausführung mit 3 Schließer unverzögert, 2 Schließer verzögert
und 1 Öffner.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Zugfederklemme · Betriebsspannung: 24 V/DC · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 5 Schließer,1 Öffner · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 112 mm · Produktabmessung, Tiefe: 114.5 mm · Sensor-Typ (Kategorisierung): Sicherheitsrelais · Typ (Hersteller-Typ): PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 1

Weitere Suchbegriffe: Not-Aus, Not-Aus-Relais, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Zugfederklemme, sicherheitsrelais dc24v, nachschaltgerät, sicherheitsrelais phoenix contact, 4017918949044, Phoenix Contact, 2981156, PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 1, Maschinensicherheit
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 209,91*
€ 225,64*
€ 4,95*
ab € 210,66*
€ 226,44*
€ 4,45*
ab € 217,68*
€ 233,91*
€ 4,95*
ab € 229,16*
€ 246,08*
Lager 102
Frei Haus
ab € 364,83*
€ 378,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,15*
€ 450,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,46*
€ 449,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,83*
€ 434,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.