Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais 1 St. PSR-MC72-2NO-1DO-24DC-SC Phoenix Contact Betriebsspannung: 24 V/DC 3 Schließer (B x H x T) 12.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1573039-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702096
EAN/GTIN:
     4046356952484
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Sicherheitsrelais PSRmini

Sicherheitsrelais für Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter bis SILCL 3, Kat. 4, PL e, 1- oder 2-kanaliger Betrieb, Querschlusserkennung, retriggerbar.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Schraubklemmen · Betriebsspannung: 24 V/DC · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Produktabmessung, Breite: 12.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 112.2 mm · Produktabmessung, Tiefe: 114.5 mm · Schaltspannung (max.): 250 V/DC,250 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Sensor-Typ (Kategorisierung): Sicherheitsrelais · Typ (Hersteller-Typ): PSR-MC72-2NO-1DO-24DC-SC

Weitere Suchbegriffe: Not-Aus, Not-Aus-Relais, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, nachschaltgerät, sicherheitsrelais phoenix contact, 4046356952484, Phoenix Contact, 2702096, PSR-MC72-2NO-1DO-24DC-SC, Maschinensicherheit
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 140,62*
€ 148,83*
€ 4,45*
ab € 143,95*
€ 152,38*
€ 4,95*
ab € 152,15*
€ 161,53*
€ 5,90*
ab € 186,70*
€ 200,67*
Lager 102
Frei Haus
ab € 232,78*
€ 251,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,92*
€ 299,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,82*
€ 294,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,44*
€ 289,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,78*
€ 277,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.