Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid-State-Relaismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     102-1573026-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905295
EAN/GTIN:
     4046356945431
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Vormontiertes Solid-State-Relaismodul mit Push-in-Anschluss, bestehend aus: Relaissockel mit Auswerfer und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais. Eingangsspannung: 24 V DC. Ausgang: 24-253 V AC/0,75 A
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
19.2 V | 28.8 V
Ausgangsspannung:
24 V | 253 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.75 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
true
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,48*
€ 15,42*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,32*
€ 16,32*
69 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 14,33*
€ 16,33*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,54*
€ 16,49*
Lager 102
70
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,101*
€ 22,205*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,205*
€ 26,42395
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,785*
€ 25,92415
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,641*
€ 25,75279
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,101*
€ 23,92019
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 222,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
€ 0,2691*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
€ 0,2691*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
€ 0,43105*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
€ 0,42105*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
€ 0,43105*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
€ 0,42105*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
€ 0,42105*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
€ 0,42105*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
€ 0,42105*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
€ 3,391*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
€ 11,0381*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
€ 2,821*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
€ 9,1185*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
€ 0,868*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
€ 0,658*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.