Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais 1 St. PSR-SPP-230UC/ESAM4/3X1/1X2/B Phoenix Contact Betriebsspannung: 230 V/DC, 230 V/AC 3 Sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1573007-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2901429
EAN/GTIN:
     4046356592208
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Sicherheitsrelais

Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztürüberwachung bis SIL 3 oder Kat. 4, PL e nach EN ISO 13849, 1- oder 2-kanaliger Betrieb.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Zugfederklemme · Betriebsspannung: 230 V/DC,230 V/AC · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 3 Schließer,1 Öffner · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 112 mm · Produktabmessung, Tiefe: 114.5 mm · Schaltspannung (max.): 250 V/DC,250 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Sensor-Typ (Kategorisierung): Sicherheitsrelais · Typ (Hersteller-Typ): PSR-SPP-230UC/ESAM4/3X1/1X2/B

Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Zugfederklemme, zugfederklemmen phoenix contact, nachschaltgerät, sicherheitsrelais 230v, 4046356592208, Phoenix Contact, 2901429, PSR-SPP-230UC/ESAM4/3X1/1X2/B, Maschinensicherheit
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 108,40*
€ 114,76*
€ 4,45*
ab € 111,00*
€ 117,68*
€ 4,95*
ab € 116,67*
€ 123,93*
€ 4,95*
ab € 117,43*
€ 124,75*
Lager 102
Frei Haus
ab € 180,57*
€ 193,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,80*
€ 230,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,36*
€ 226,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,87*
€ 222,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,57*
€ 214,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.