Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid-State-Relaismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     102-1572984-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900365
EAN/GTIN:
     4046356506809
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Funktionelle Steckbrücken. Hohe Schaltleistung. Integrierte Eingangsbeschaltung. Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
38.4 V | 57.6 V
Ausgangsspannung:
3 V | 33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 20,30*
€ 22,48*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,38*
€ 26,44*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,53*
€ 28,17*
24 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 21,03*
€ 29,20*
Lager 102
250
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,354*
€ 30,923*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,923*
€ 36,79837
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,533*
€ 36,33427
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,324*
€ 36,08556
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,354*
€ 33,74126
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 309,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
€ 9,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
€ 0,67871*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
€ 0,6482*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
€ 0,669*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
€ 0,87595*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
€ 0,2691*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
€ 0,2691*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
€ 9,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
€ 9,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
€ 9,92*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
€ 3,411*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
€ 10,9781*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
€ 2,821*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
€ 9,0985*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
€ 0,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.