Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid-State-Relaismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     102-1572970-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900358
EAN/GTIN:
     4046356506847
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Zeiteinsparung bis 60 %. Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter. Zusätzliche Reihenklemmen können entfallen.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
19.2 V | 28.8 V
Ausgangsspannung:
3 V | 48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
true
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 12,57*
€ 14,56*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 11,38*
€ 16,43*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,92*
€ 16,74*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,56*
€ 17,60*
Lager 102
2040
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,685*
€ 23,909*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,909*
€ 28,45171
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,519*
€ 27,98761
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,355*
€ 27,79245
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,685*
€ 25,80515
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 239,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
€ 8,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
€ 0,66871*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
€ 0,6482*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
€ 0,669*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
€ 0,85595*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
€ 0,2691*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
€ 0,2691*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
€ 9,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
€ 9,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
€ 10,02*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
€ 3,391*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
€ 11,0581*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
€ 2,821*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
€ 9,1185*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
€ 0,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.