Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS HP-127120 Peltier-Element 14.5 V/DC 12 A 106 W (L x B x H) 40 x 44 x 2.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1572742-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1389170
EAN/GTIN:
     4016139282435
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Peltier-Modul Serie HP

Standard-Peltier-Element für Kühlungs- oder Heizungsanwendungen durch Bestromung, sowie zur Spannungserzeugung mittels eines Temperaturunterschiedes, der an beiden Seiten wirkt.

Technische Daten:
Heizelement-Typ (Kategorisierung): Peltier-Element · Nennspannung: 14.5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.8 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · RoHS-konform: Ja · Strom (max.): 12 A · Temperatur-Differenz (max.): 68 °C · Typ: HP-127120 · Wärme-Leistung (max.): 106 W

Weitere Suchbegriffe: 4016139004686, 1389170, HP-127120, Peltierelemente, peltier element
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 15,13*
€ 22,70*
€ 4,00*
ab € 15,13*
€ 23,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.