Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1572333 Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Stecker, gewinkelt Polzahl (num): 3 Stereo Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1572333-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1572333
EAN/GTIN:
     4016139278346
Suchbegriffe:
4016139045238
TRU COMPONENTS
1572333
Hohlraumstecker
Klinkensteckverbinder 6,35 mm

Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Stecker, gewinkelt

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen): ≥ 3000 · Audio-Kanäle: Stereo · Außen-Ø: 6.35 mm · Herst.-Teilenr.: 595205 · Herstellerfarbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vernickelt · Material (Details): Metall · Polzahl: 3 · Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gewinkelt · Temperaturbereich: -20 - + 70 °C · Typ (Hersteller-Typ): 1572333

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Stereo
Herstellerfarbe:
Silber
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
595205
Typ (Hersteller-Typ):
1572333
Material (Details):
Metall
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, gewinkelt
Außen-Ø:
6.35 mm
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 3000
Temperaturbereich (Details):
-20 - + 70 °C
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Klinkenstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,27*
Lager 102
180
1
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.