Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 532983 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x 20 mm 5 A 250 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571802-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     532983
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
tru components sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 5a
TRU COMPONENTS 532983 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x 20 mm 5 A 250 V/AC 1 St.

Sicherungshalter

Wird in die spannungsführende Zuleitung geschaltet. Sehr leichtes Wechseln der defekten Sicherung (Bajonett-Verschluss).

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Sicherungen: 1 · Ausführung (allgemein): Geschlossene Kabelenden · Montageart: Fliegend · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 5 A · Passend für (Sicherungen): Feinsicherung 5 x 20 mm · Querschnitt (num): 0.5 mm² · Weitere technische Daten: Kabelquerschnit AWG 20

Lieferumfang:
Lieferung mit rotem 200 mm Kabel.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Anzahl Sicherungen:
1
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Passend für (Sicherungen):
Feinsicherung 5 x 20 mm
Typ (Hersteller-Typ):
532983
Ausführung (allgemein):
Geschlossene Kabelenden
Montageart:
Fliegend
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
250 V/AC
Querschnitt (num):
0.5 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherungshalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 532983, Feinsicherungshalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
18439
3
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,68*
3
€ 4,00*
ab € 1,06*
€ 1,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1576514
ab € 0,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.