Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SpKL-10-183-SK ESD-Erdungskabel 1.83 m Druckknopf 10 mm, Krokodilklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571685-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1571685
EAN/GTIN:
     4016139271903
Suchbegriffe:
Armbanderdungskabel
Erdungsarmbandkabel
Handgelenkband Erdungskabel
Handgelenkband Spiralkabel
TRU COMPONENTS SpKL-10-183-SK ESD-Erdungskabel 1.83 m Druckknopf 10 mm,Krokodilklemme

ESD-Spiralkabel mit Druckknopf und Krodilklemme

Dieses hochflexible Spiralkabel ist zum Anschluss einer Arbeitsmatte oder eines Handgelenkbandes an einen Erdungspunkt geeignet. Die Kopplung an den Erdungspunkt ist variabel mittels Bananenstecker oder Krokodil-Klemme wähbar. Entspricht DIN EN 61340-5-1.

Ausstattung:
10 mm Druckknopf
Krokodilklemme, Bananenstecker
Spiralkabel 1,83 m

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Druckknopf 10 mm,Krokodilklemme · Herstellerfarbe: Hellblau · Kabellänge: 1.83 m · Typ: SpKL-10-183-SK

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.83 m
Herstellerfarbe:
Hellblau
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Druckknopf 10 mm | Krokodilklemme
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
SpKL-10-183-SK
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
ESD-Erdungskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Erdungskabel, Erdungslitze, erdungskabel druckknopf, erdungskabel, erdungskabel 1,8m, TRU COMPONENTS, 1571685, SpKL-10-183-SK, esd, esd schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,48*
€ 5,78*
Lager 102
189
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 5,79*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,80*
€ 14,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.