Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 737635 Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Stecker, gerade Polzahl (num): 3 Stereo Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571428-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     737635
EAN/GTIN:
     4016139269351
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo
klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
Klinkenstecker mit Schraubanschluss 3,5 mm

Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Stecker, gerade

Klinkenstecker mit Schraubanschlussblock.

Technische Daten:
AWG: 26 - 12 · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Audio-Kanäle: Stereo · Außen-Ø: 3.5 mm · Herst.-Teilenr.: 737635 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Knickschutz (Ja/Nein): Nein · Kontaktmaterial: Vergoldet · Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 5 A · Polzahl: 3 · Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 3.5 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich: -40 - +105 °C · Typ (Hersteller-Typ): LT-PJ-3.5

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Stereo
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Knickschutz (Ja/Nein):
Nein
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
737635
Typ (Hersteller-Typ):
LT-PJ-3.5
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
12 V/DC
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, gerade
Außen-Ø:
3.5 mm
AWG:
26 - 12
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-40 - +105 °C
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 737635, LT-PJ-3.5, Hohlraumstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,27*
€ 4,59*
Lager 102
566
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,60*
€ 3,50*
ab € 6,51*
€ 7,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.