Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 701381 KJD17B-16 Magnetschalter 250 V/AC 18 A 1 x Aus/Ein rastend (L x B) 74 mm x 40.89 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571395-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     701381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetschalter
magnetschalter 250v
magnetschalter
tru components magnetschalter
TRU COMPONENTS 701381 KJD17B-16 Magnetschalter 250 V/AC 18 A 1 x Aus/Ein rastend (L x B) 74 mm x 40.89 mm 1 St.

Elektromagnetischer Schalter

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Farbe Gehäuse/Knopf: Rot,Gelb · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 40.89 mm · Produktabmessung, Länge: 74 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 18 A · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): 0 °C

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 74 mm x 40.89 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Rot | Gelb
Produktabmessung, Länge:
74 mm
Produktabmessung, Breite:
40.89 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Material:
Kunststoff
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
KJD17B-16
Schaltstrom (max.):
18 A
Schaltspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
Magnetschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 701381, KJD17B-16, switch, Taster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
389
Frei Haus
ab € 22,82*
€ 32,25*
€ 4,00*
ab € 21,88*
€ 32,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.