| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1571200-BP Herst.-Nr.: 539848 EAN/GTIN: 4016139267074 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS Leitermarkierer Beschriftungsfläche: 20 x 13 mm Natur 100 St.
Kabelbinder mit Beschriftungsfeld
Dieser Kabelbinder eignet sich zur einfachen Kennzeichnung bei gleichzeitiger Bündelung von Kabeln und Leitungen.
Technische Daten: Beschriftungsflächen-Breite: 13 mm · Beschriftungsflächen-Länge: 20 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Natur · Material: Polyamid 6.6 · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Herstellerfarbe: | Natur | Produktabmessung, Länge: | 110 mm | Beschriftungsfläche: | 20 x 13 mm | Marke: | TRU COMPONENTS | Halogenfrei: | Nein | Farbe: | braun | Material: | Polyamid 6.6 | Typ (Hersteller-Typ): | 539848 | Beschriftungsflächen-Länge: | 20 mm | Beschriftungsflächen-Breite: | 13 mm | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +85 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Leitermarkierer | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,68* | € 8,69* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,61* | € 8,70* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 12,79* | € 18,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0561* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|