Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PLCC-Ausziehhilfe 1 St. 149470 Passend für Gehäuse (Halbleiter): PLCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571189-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     149470
EAN/GTIN:
     4016139266961
Suchbegriffe:
149470
ic-werkzeug
PLCC-Ausziehhilfe

Zum leichten Entnehmen von ICs aus PLCC-Fassungen. Für 20 bis 124polige ICs geeignet.

Technische Daten:
Halbleiter-Montagematerial-Typ (Kategorisierung): PLCC-Ausziehhilfe · Inhalt: 1 St. · Passend für Gehäuse (Halbleiter): PLCC · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 149470 · Weitere technische Daten: Passend für Polzahl: 20 - 124

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 8,72*
€ 10,91*
€ 4,00*
ab € 9,65*
€ 11,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fischer Elektronik
10039692
ab € 2,30*
Sonstiges
Fischer Elektronik
10039693
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.