Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 93013c1176 RJ45 Doppelkupplung 1425900 Adapter, gerade Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571185-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1425900
EAN/GTIN:
     4016139266923
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
TRU COMPONENTS 93013c1176 RJ45 Doppelkupplung 1425900 Adapter, gerade Schwarz 1 St.

RJ45 Doppelkupplung

RJ45 Cat5e

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Produktabmessung, Breite: 16.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 24.5 mm · Produktabmessung, Länge: 35.2 mm · Stecker-Norm: RJ45 Cat5e · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stecker-Norm:
RJ45 Cat5e
Produktabmessung, Höhe:
24.5 mm
Produktabmessung, Länge:
35.2 mm
Produktabmessung, Breite:
16.8 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
93013c1176
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| gerade
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
RJ45-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: rj45 adapter cat 5e, adapter rj-45, 4016139070278, TRU COMPONENTS, 1425900, 93013c1176, Patchstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,77*
€ 7,66*
Lager 102
517
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,67*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 13,16*
€ 18,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.