Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Elektrolyt-Kondensator Sortiment radial bedrahtet 25 V, 50 V 120 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571161-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1375425
EAN/GTIN:
     4016139266688
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Kondensator Sortiment
Radial Kondensator
TRU COMPONENTS Elektrolyt-Kondensator Sortiment radial bedrahtet 25 V,50 V 120 St.

Elektrolyt-Kondensator-Sortiment, 120 Teile

Praktiker Sortiment, das Sortiment umfasst 120 Elketrolyt-Kondensatoren mit 10 verschiedenen Werten von 1µF bis 1000 µF

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Nennspannung: 25 V,50 V

Lieferumfang:
15 Stk. von 1 µF/50 V, 2,2 µF/50V, 4,7 µF/50V, 10 µF/50 V, 22 µF/50 V, 47 µF/25 V, 100 µF/25 V · 5 Stk. von 220 µF/25 V, 470 µF/25 V, 1000 µF/25 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
120 St.
Marke:
TRU COMPONENTS
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
98001c366
Nennspannung:
25 V | 50 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator Sortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 50v, kondensator sortiment, elektrolytkondensator 25v, TRU COMPONENTS, 1375425, 98001c366, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,72*
€ 14,90*
Lager 102
309
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 14,92*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 25,45*
€ 35,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,92*
€ 17,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,85*
€ 17,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,98*
€ 16,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,86*
€ 15,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,61*
€ 15,01
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,45*
€ 14,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,20*
€ 14,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,75*
€ 11,60
pro Packung
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 0,08125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.