Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS 1571111 Litze LiFY 1 x 0.25 mm² Schwarz, Weiß, Blau, Braun, Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571111-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1571111
EAN/GTIN:
     4016139266183
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
LiFY Litzen-Set

11 tlg.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 1.40 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 1243992 · Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß,Blau,Braun,Rot,Gelb,Grün,Grau,Orange,Lila,Grün-Gelb · Inhalt: 50 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: LiFY · Litzenaufbau: 50 x 0.08 mm · Meterware: Nein · Nennspannung: 75 V/DC,50 V/AC · Produkt-Art: Litze · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 0.25 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -10 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): LIFY025-11C

Lieferumfang:
Litzenstücke á 5 m Länge in 11 verschiedenen Farben.

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiFY
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.25 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz | Weiß | Blau | Braun | Rot | Gelb | Grün | Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.25 mm²
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Farbe:
schwarz | weiß | blau | braun | rot | gelb | grün | grau
Herst.-Teilenr.:
1243992
Typ (Hersteller-Typ):
LIFY025-11C
Nennspannung:
75 V/DC | 50 V/DC
Außen-Durchmesser:
1.40 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-10 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-10 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
50 x 0.08 mm
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltleitung, litze grün gelb, litze, litze 0.25mm², TRU COMPONENTS, 1571111, LIFY025-11C, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,63*
€ 13,85*
Lager 102
21
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,57*
€ 14,19*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,56*
€ 15,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,19*
€ 16,89
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,57*
€ 14,96
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,2514* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.