Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS 1570978 Spiralkabel 188 mm / 500 mm 4 x 0.12 mm² Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570978-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1570978
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel schwarz
spiralkabel
Spiralkabel

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 3.50 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 630973 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial: Polyurethan · Kabel-Besonderheiten: PUR-Mantel · Leiteraufbau: 15 x 0.1 mm · Produkt-Art: Spiralkabel · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 4 x 0.12 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.12 mm² · RoHS-konform: Ja · Spirallänge (max.): 500 mm · Spirallänge (min.): 188 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +85 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 1570978

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 0.12 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.12 mm²
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Kabel-Besonderheiten:
PUR-Mantel
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
630973
Typ (Hersteller-Typ):
1570978
Außen-Durchmesser:
3.50 mm
Spirallänge (max.):
500 mm
Spirallänge (min.):
188 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 x
Leiteraufbau:
15 x 0.1 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Spiralkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel 0,5m, TRU COMPONENTS, 1570978
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
247
€ 4,00*
ab € 2,67*
€ 3,79*
€ 4,00*
ab € 2,58*
€ 3,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
edding
4-8407-4
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.