Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS FP2503WT Filzgleiter selbstklebend, rund Schwarz (Ø x H) 25 mm x 3 mm 8 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570839-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     540874
EAN/GTIN:
     4016139263465
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
TRU COMPONENTS FP2503WT Filzgleiter selbstklebend,rund Schwarz (Ø x H) 25 mm x 3 mm 8 St.

Universal-Gerätefuß-Set

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: selbstklebend,rund · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Filz · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Ø: 25 mm

Lieferumfang:
8 x Filzscheibe schwarz (Ø 25 x 3 mm).

Weitere Informationen:
Inhalt:
8 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 25 mm x 3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
3 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Gehäuse-Besonderheiten:
selbstklebend | rund
Material:
Filz
Typ (Hersteller-Typ):
FP2503WT
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Filzgleiter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Filzgleiter, Gleitnägel, Kunststoffgleiter, Metallgleiter, Möbelgleiter, filzgleiter schwarz, gehäuse, zubehör, filzgleiter 25mm, 540874, Selbstklebende Filzscheiben, Filzscheiben, Selbstklebende Gerätefüße, Runde Filzscheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 3,48*
Lager 102
735
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 3,50*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,79*
€ 18,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,2275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.