Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IC-Ausziehhilfe 1 St. 184195 Passend für Gehäuse (Halbleiter): DIL, DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570776-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     184195
EAN/GTIN:
     4016139262833
Suchbegriffe:
184195
ic-werkzeug
IC-Ausziehhilfe

Zum problemlosen Entfernen von ICs aus Sockeln und Platinen. Sehr einfache Einhand-Bedienung. Umständliches Entfernen mit Schraubendreher oder Zange entfällt. Keine verbogenen "Beinchen" mehr.

Technische Daten:
Halbleiter-Montagematerial-Typ (Kategorisierung): IC-Ausziehhilfe · Inhalt: 1 St. · Passend für Gehäuse (Halbleiter): DIL,DIP · Typ (Hersteller-Typ): 184195

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 2,54*
€ 4,00*
ab € 2,18*
€ 2,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fischer Elektronik
10039692
ab € 2,29*
Sonstiges
Fischer Elektronik
10039693
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.