Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS Schnurschalter Schwarz 1 x Aus/Ein 2 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570627-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1371835
EAN/GTIN:
     4016139261355
Suchbegriffe:
Schnurschalter
schnurschalter schwarz
tru components schnurschalter
Schnurzwischenschalter, Mini-Typ 727

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Ohne · Ausführung (allgemein): Mini-Design · Beleuchtungsart: Ohne · Farbe: Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Inhalt: 1 St. · Material: Polycarbonat · Produkt-Art: Schnurschalter · Produktabmessung, Breite: 18.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 19.36 mm · Produktabmessung, Länge: 60.7 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 2 A · Temperatur (max.): 100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 1371835

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
19.36 mm
Produktabmessung, Länge:
60.7 mm
Produktabmessung, Breite:
18.9 mm
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Beleuchtungsart:
Ohne
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Material:
Polycarbonat
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
1371835
Ausführung (allgemein):
Mini-Design
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Temperatur (max.):
100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Schnurschalter
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1371835
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 4,08*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 4,16*
€ 3,50*
ab € 6,90*
€ 8,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,17*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
49900063
ab € 0,58*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900065
ab € 0,58*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900075
ab € 1,06*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900076
ab € 17,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.