Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS LED-Vorschaltplatine 230 V/AC 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570586-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     184803
EAN/GTIN:
     4016139260945
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
184803
N/A
led 230v
LED-Vorschaltplatine, flackerfrei

Standard-LEDs an 230 Volt
Flackerfreier LED-Betrieb

Diese Vorschaltplatine ermöglicht den direkten Betrieb von LEDs an Netzspannung. Außerdem bietet diese den Vorteil, den Betrieb ohne "Flacker-Effekt" zu gewährleisten. Baustein fertig aufgebaut und geprüft.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Produkt-Art: LED-Vorschaltplatine · Produktabmessung, Breite: 23.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 39 mm · Typ: 230LV20 · Weitere technische Daten: Passend für: Standard-LEDs

Lieferumfang:
Lieferung ohne LED.

Hinweis:
Baustein steht bei Betrieb unter Netzspannung!
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
39 mm
Produktabmessung, Breite:
23.5 mm
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Weitere technische Daten:
Passend für: Standard-LEDs
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Betriebsspannung:
230 V/AC
Typ:
230LV20
Produkt-Art:
LED-Vorschaltplatine
Weitere Suchbegriffe: 230 v led
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,93*
€ 5,84*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 3,93*
€ 5,95*
€ 3,50*
ab € 7,87*
€ 9,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 5,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,44*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.