Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IC-Einsetzhilfe 1 St. 149411 Passend für Gehäuse (Halbleiter): DIL, DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570585-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     149411
EAN/GTIN:
     4016139260938
Suchbegriffe:
149411
ic-werkzeug
IC-Einsetzhilfe

Mit diesem handlichen Werkzeug lassen sich 14 bis 28pol. DIL-ICs leicht in ihre Fassung einsetzen.

Technische Daten:
Halbleiter-Montagematerial-Typ (Kategorisierung): IC-Einsetzhilfe · Inhalt: 1 St. · Passend für Gehäuse (Halbleiter): DIL,DIP · Typ (Hersteller-Typ): 149411 · Weitere technische Daten: Passend für Polzahl: 14 - 28

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 4,35*
€ 4,00*
ab € 3,74*
€ 4,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fischer Elektronik
10039692
ab € 2,27*
Sonstiges
Fischer Elektronik
10039693
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.