Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS 1570477 Wickeldraht Wire Wrap 2 x 0.28 mm² Weiß, Schwarz 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1570477-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1570477
EAN/GTIN:
     4016139259888
Suchbegriffe:
Wrap Draht
wrap draht
Wickeldraht

Wickeldraht zur Verwendung in der elektrischen Wickeltechnik. Der Wickeldraht findet in den folgenden Bereichen der Elektrotechnik Anwendung: elektrische Motoren, Öltransformatoren, Trockentransformatoren, Kleintransformatoren und Drosselspulen.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 2.20 mm · Farbe: Weiß,Schwarz · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 1386673 · Inhalt: 25 m · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Starr · Kabeltyp: Wire Wrap · Material (Details): Leiter: Kupfer · Nennspannung: 50 V/AC,75 V/DC · Produkt-Art: Wickeldraht · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 2 x 0.28 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.28 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 93030c443

Lieferumfang:
Packung (25 m).

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Wire Wrap
Inhalt:
25 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.28 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß | Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.28 mm²
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Starr
Farbe:
weiß | schwarz
Herst.-Teilenr.:
1386673
Typ (Hersteller-Typ):
93030c443
Material (Details):
Leiter: Kupfer
Nennspannung:
50 V/AC | 75 V/AC
Außen-Durchmesser:
2.20 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Ja
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Wickeldraht
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4016139002217, TRU COMPONENTS, 1570477, 93030c443, Schaltlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,26*
€ 4,43*
Lager 102
44
€ 4,00*
ab € 3,26*
€ 4,54*
€ 3,50*
ab € 6,46*
€ 7,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,1304* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.